安全スニーカー SD88-HI

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51370577 品番 SD88-HI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カジュアルなキャンバス素材で普段履きにもOK。
1tの圧迫に耐える先芯で足元も安心。
滑りにくいソールデザインを採用。

サイズ(cm)25 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)鋼鉄製(JIS規格S級相当) 材質(アッパー)合成皮革+コットンキャンバス 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 用途運送、倉庫内作業、工場、土木・建設作業 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)500(26cm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51370699
2024-02-25
用途:
整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンバス地の色褪せとソール摩耗で履き替えましたが、当方の使用環境で1年半近く使用出来たので耐久性は問題ありませんでした。某スケートシューズを彷彿させるデザインなので、好きな方におすすめです。

対象商品:
51370613
2022-07-02
用途:
車両メンテナンス時
江川自動車NARA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミドルカットがちょうど良く、足首の保護と動きやすさを両立している。十分満足しているが、しいて言うならソールの耐久性がもう少し高ければより良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
51370699
2021-05-16
用途:
車のメンテナンス
MOTO-garage 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミドルカットのスニーカータイプの安全靴を探していたらたどり着きました。デザイン、値段も良い感じだと思います。難点としてはもうちょっと軽くても良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする