ササガワ
ササガワの 袋
ササガワの OPP袋
テープ付きOPP袋A4対応 (500枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(500枚)
注文コード
51370945
品番
32-5369
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
透明性にすぐれたOPPフィルムを使用した袋です。お得な大容量500枚入りです。
袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。
ダイレクトメールの封入など多目的に使用できます。
材質
OPPフィルム
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
225
高さ(mm)
310
テープ
あり
色
透明
サイズ
A4用
入数(枚)
500
テープ部分(mm)
40