レタースケールセレクター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51370988 品番 SLS-200
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一目でわかる郵便料金表付。
新郵便金額対応

目量(g)2 秤量(g)200 寸法(mm)載せ皿:110×110 材質/仕上P.S樹脂 質量(g)500 用途郵便物(封書)計量。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51370997
2024-02-07
用途:
郵便物の計量
有限会社安田総合設備 様 (建設業・工事業)

以前使用している物がデジタルの為
計量中の針の揺れ時間が気になる

2023-09-05
用途:
書類送付

料金が書いてあるので便利ですね。レターパックのほうが安い場合もあるので助かります。

対象商品:
49703116
2021-01-16
用途:
製品計測時

お世話になります。
目盛りも大きく分かりやすく、大変満足しております。

対象商品:
51370988
2020-06-29
用途:
郵送時の切手の選定
電気・ガス・熱供給・水道業

お世話になります。
重量と、その重さに対しての金額が一目でわかるので、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする