BHM35142GJ スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック) 51371226 BHM35142GJ スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック) 51371226 BHM35142GJ スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック) 51371226

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)646 回路数(実装)14 注文コード51371226 品番BHM35142GJ
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は横・回路数など19種類から選べます 他の種類を見る

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

仕様(分岐電流センサ数)19、引込方式(リミッタースペース)付 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能ダブル発電対応 縦(mm)340 横(mm)646 ブレーカ自家発電用連携:20A 回路数(実装)14 主幹容量(A)50 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6) 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×631×30 分岐内容(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4 太陽光発電用連系ブレーカ30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※太陽光発電システム計測用に特定CT8回路用ケーブルと特定CT(150A)分割形1コを同梱しています。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※端子台定格150A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする