BHM86222LJ2 スマートコスモ 創蓄連携システム対応 自立出力(単相2線)用 Panasonic(パナソニック) 51371515 BHM86222LJ2 スマートコスモ 創蓄連携システム対応 自立出力(単相2線)用 Panasonic(パナソニック) 51371515 BHM86222LJ2 スマートコスモ 創蓄連携システム対応 自立出力(単相2線)用 Panasonic(パナソニック) 51371515

スマートコスモ 創蓄連携システム対応 自立出力(単相2線)用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)510 回路数(実装)22 注文コード51371515 品番BHM86222LJ2
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は横・回路数など36種類から選べます 他の種類を見る

住宅用分電盤です
創蓄連携システムは、太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します
創・蓄・省をトータルマネジメント。創エネ・蓄エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。買う電気を減らす!停電時も安心!

仕様(分岐電流センサ数)27、引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能創蓄連携システム対応住宅分電盤 自立出力(単相2線)用 縦(mm)340 横(mm)510 回路数(実装)22 主幹容量(A)60 回路スペース2 アース端子実装数11 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×495×30 分岐内容(2P1E 20A)15、(2P2E 20A 100V)6、(2P2E 30A 200V)1
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッタースペース付はリミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数には、電力切替ユニット用送り配線ブレーカ30Aを含んでいます。

※バックアップ用住宅分電盤を回路別に計測する場合には、特定CTが必要です。

※停電時100V出力でリモコン設定器(ネットワーク対応)の場合、蓄電池ネットアダプタは不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする