FCSD50-BL/C 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ 51372433 FCSD50-BL/C 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ 51372433 FCSD50-BL/C 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ 51372433 FCSD50-BL/C 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ 51372433 FCSD50-BL/C 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ 51372433

折りたたみコンテナ 扉付きタイプ

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51372433 品番 FCSD50-BL/C
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×335×305 青・透明 フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)86 最大積載段数5 材質PP 質量(g)2440 タイプ扉開き口:短辺 耐荷重(kg)15 扉寸法(縦×横)(mm)201×260 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)305 有効内寸法・幅(mm)493
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※耐荷重以上のものを載せないでください。
※最大積載段数を超えて積み重ねないでください。
※フタは別売になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
物品の整理

散らかっていた物品の管理に利用しています。ある程度積み重ねできますし、透明で中の状態も把握し易いので良かったです。足りなくなったら、また購入したいと思います。

1人が参考にしています
2025-06-17
用途:
作業服保管
MINAMI GROUP株式会社 様 (製造業)

スタッキングした後もサイドの扉から内部にアクセスできるので、いちいち箱をどかす必要が無く便利です。

対象商品:
51372433
2022-05-07
用途:
在庫管理
クマノス 様 (飲食業)

使用時に積んだままでも扉を開く事により在庫を取り出せます。
ダンボールのままで管理していた時より便利になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
66088417
2022-03-17
用途:
洋服の収納
卸売・小売業

使いやすいです。積み重ねれるし、畳めるし横から出せるのが便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
51372458
2021-08-23
用途:
店頭陳列商品の在庫管理用
運輸・通信業

横向きの解放口が大きいので、中身の出し入れが便利です。これ、カラーバリエーションあっても良いと思います。黄色、赤色あれば、色別に分別ごみ用にも使えそうな感じがします。ただ、計量は、畳むときに曲がる所の耐久性がどうなんだろう?な感じがします。

3人が参考にしています
対象商品:
51372467
2021-05-16
用途:
部品の整理
平吉商店 様 (卸売・小売業)

直ぐ届きました、使いやすく強度もあり
しっかりした作りでした、価格がもう少し安いと
もっと購入しやすくなる

1人が参考にしています
対象商品:
51372458
2020-05-21
用途:
物入れ
農・林・水産業

折り畳み式で積み上げても横から取り出せるために、普段使用する衣類や印刷用の写真用紙などを入れるのに重宝している。
車で旅行に行くのに貨物室に衣料をいれて積み上げても横から出せるので重宝する。

1人が参考にしています
対象商品:
51372458
2020-05-13
用途:
備品ストック入れ

今回は、2個購入で1個はサプリメントとかかかりつけ病院からの薬を入用として使用で、もう一つはティッシュペーパとかその他のぺーパ入用として重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16
質問:
扉は短辺、長辺どちらも開きますか。
回答:
どちらか一方になります。
下記、URLより、扉開き口のタイプとサイズをご確認ください。
https://www.monotaro.com/g/02895279/
2022-03-29
質問:
コンテナに適合する台車はありますか。
回答:
適合台車は下記となります。容量をご確認ください。

【容量50L】
モノタロウ 折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能
注文コード 52666618 品番 -
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/5266/6618/

【容量75L】
岐阜プラスチック工業(RISU/リス) RSキャリー
注文コード 88683086 品番 6544
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/8868/3086/
2022-03-29

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする