※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51373063 品番 10KSS-F-ニスナシ
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)300 呼び径(B)12 外径(mm)445 ボルト穴径(Φmm)25 ボルト穴数16 材質 厚さ(mm)24 全長(mm)38 質量(kg)12.6 SOP型 穴径(Φmm)25 内径(Φmm)321 外径D(Φmm)445 外径(Φmm)445 使用圧力10K 穴数16 厚さt(mm)24 ガスケット座厚(f)(mm)3 内径do(Φmm)321 呼び圧力10K 適用管外径(Φmm)318.5 寸法PCD(Φmm)400 ガスケット座径(G)(mm)368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
治具の作成に

内径のRを利用した治具の作成の為使用しました。鉄板を切り出して作成するよりも正確にできているので作成スピードと精度に満足のいく出来合いになりました。砥石などで削る際にも軟鉄でもありザクザク削れるのも自分的にはよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする