※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373106
品番
5KSS-F-ニスナシ
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
外径(mm)
75
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
鋼
質量(kg)
0.26
型
SOP型
穴径(Φmm)
12
外径D(Φmm)
75
使用圧力
5K
穴数
4
厚さt(mm)
9
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
17.8
呼び圧力
5K
適用管外径(Φmm)
17.3
寸法PCD(Φmm)
55
ガスケット座径(G)(mm)
39
商品豆知識
配管工事を支える補助部材