※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373167
品番
5KSS-F-ニスナシ
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
130
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
鋼
質量(kg)
1.06
型
SOP型
穴径(Φmm)
15
外径D(Φmm)
130
使用圧力
5K
穴数
4
厚さt(mm)
14
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
61.1
呼び圧力
5K
適用管外径(Φmm)
60.5
寸法PCD(Φmm)
105
ガスケット座径(G)(mm)
85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材