※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
90
呼び径(B)
3-1/2
注文コード
51373194
品番
5KSS-F-ニスナシ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,330
この商品は
呼び径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
90
呼び径(B)
3-1/2
外径(mm)
190
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
質量(kg)
2.08
型
SOP型
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
190
使用圧力
5K
穴数
4
厚さt(mm)
14
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
102.6
呼び圧力
5K
適用管外径(Φmm)
101.6
寸法PCD(Φmm)
155
ガスケット座径(G)(mm)
131
商品豆知識
配管工事を支える補助部材