※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51373203 品番 5KSS-F-ニスナシ
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径(A)100 呼び径(B)4 外径(mm)200 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質 質量(kg)2.35 SOP型 穴径(Φmm)19 外径D(Φmm)200 使用圧力5K 穴数8 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 内径do(Φmm)115.4 呼び圧力5K 適用管外径(Φmm)114.3 寸法PCD(Φmm)165 ガスケット座径(G)(mm)141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする