※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373298
品番
5KSS-F-ニスナシ
参考基準価格(税別)
¥28,030
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
500
呼び径(B)
20
外径(mm)
655
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
20
材質
鋼
全長(mm)
40
質量(kg)
23
型
SOP型
穴径(Φmm)
25
外径D(Φmm)
655
使用圧力
5K
穴数
20
厚さt(mm)
24
ガスケット座厚(f)(mm)
3
内径do(Φmm)
511
呼び圧力
5K
適用管外径(Φmm)
508
寸法PCD(Φmm)
605
ガスケット座径(G)(mm)
573
商品豆知識
配管工事を支える補助部材