※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 20K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
51373343
品番
シロ20KSS-FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,170
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
全長(mm)
22
質量(kg)
0.8
型
SOP型
穴径(Φmm)
15
外径D(Φmm)
100
使用圧力
20K
穴数
4
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
27.7
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
27.2
寸法PCD(Φmm)
75
ガスケット座径(G)(mm)
56
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51373343
シロ20KSS-FF
51373334
シロ20KSS-FF
白鉄フランジ 20K・SOP-FF
イシグロ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました