※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 20K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373359
品番
シロ20KSS-FF
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
全長(mm)
24
質量(kg)
1.25
型
SOP型
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
125
使用圧力
20K
穴数
4
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
34.5
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
34
寸法PCD(Φmm)
90
ガスケット座径(G)(mm)
67
商品豆知識
配管工事を支える補助部材