曜日別特売

21-AR-D/21-AR□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 レギュレータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8流れ方向右→左圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)注文コード51373361品番21-AR20-01G-RY-D
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドル上向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構リリーフタイプ圧力単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする