※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 20K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373429
品番
シロ20KSS-FF
参考基準価格(税別)
¥10,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
外径(mm)
270
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
8
全長(mm)
40
質量(kg)
7.8
型
SOP型
穴径(Φmm)
25
外径D(Φmm)
270
使用圧力
20K
穴数
8
厚さt(mm)
26
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
141.2
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
139.8
寸法PCD(Φmm)
225
ガスケット座径(G)(mm)
195
商品豆知識
配管工事を支える補助部材