※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373456
品番
シロ5KBD-F
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
85
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
形状
閉止フランジ
全長(mm)
15
質量(kg)
0.41
型
BL型
穴径(Φmm)
12
外径D(Φmm)
85
使用圧力
5K
穴数
4
厚さt(mm)
10
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
27.7
呼び圧力
5K
適用管外径(Φmm)
27.2
寸法PCD(Φmm)
65
ガスケット座径(G)(mm)
49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材