※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373499
品番
シロ5KBD-F
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
130
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
形状
閉止フランジ
全長(mm)
24
質量(kg)
1.38
型
BL型
穴径(Φmm)
15
外径D(Φmm)
130
使用圧力
5K
穴数
4
厚さt(mm)
14
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
61.1
呼び圧力
5K
適用管外径(Φmm)
60.5
寸法PCD(Φmm)
105
ガスケット座径(G)(mm)
85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材