※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373517
品番
シロ5KBD-F
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
外径(mm)
180
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
形状
閉止フランジ
全長(mm)
30
質量(kg)
2.67
型
BL型
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
180
使用圧力
5K
穴数
4
厚さt(mm)
14
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
90
呼び圧力
5K
適用管外径(Φmm)
89.1
寸法PCD(Φmm)
145
ガスケット座径(G)(mm)
121
商品豆知識
配管工事を支える補助部材