Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
横(mm)
442
回路数
(実装)14
注文コード
51373570
品番
BHR86142J
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
横・回路数
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
仕様
引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)19
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ
標準タイプ
構造
ドア付、露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124
機能
太陽光発電システム対応
縦(mm)
340
横(mm)
442
回路数
(実装)14
主幹容量(A)
60
回路スペース
2
アース端子実装数
12(12回路は6)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
325×427×30
分岐内容
(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
太陽光発電用連系ブレーカ
30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)
※
※埋込形は対応できません。
※
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。