※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51373639 品番 シロ10KBD-F
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 外径(mm)175 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 形状閉止フランジ 厚さ(mm)18 全長(mm)27 質量(kg)3.24 BL型 穴径(Φmm)19 内径(Φmm)77.1 外径D(Φmm)175 外径(Φmm)175 使用圧力10K 穴数4 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 内径do(Φmm)77.1 呼び圧力10K 適用管外径(Φmm)76.3 寸法PCD(Φmm)140 ガスケット座径(G)(mm)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする