※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373657
品番
シロ10KBD-F
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
外径(mm)
185
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
形状
閉止フランジ
厚さ(mm)
18
全長(mm)
30
質量(kg)
3.48
型
BL型
穴径(Φmm)
19
内径(Φmm)
90
外径D(Φmm)
185
外径(Φmm)
185
使用圧力
10K
穴数
8
厚さt(mm)
18
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
90
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
89.1
寸法PCD(Φmm)
160
ガスケット座径(G)(mm)
136
商品豆知識
配管工事を支える補助部材