※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード51373666 品番シロ10KBD-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 外径(mm)185 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 全長(mm)30 質量(kg)3.48 BL型 穴径(Φmm)19 外径D(Φmm)185 使用圧力10K 穴数8 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 内径do(Φmm)90 呼び圧力10K 適用管外径(Φmm)89.1 寸法PCD(Φmm)160 ガスケット座径(G)(mm)136

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51373666 シロ10KBD-F 51373657 シロ10KBD-F 白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ 白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ 1個 4,590 税込5,049 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする