※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373675
品番
シロ10KBD-F
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
形状
閉止フランジ
厚さ(mm)
18
全長(mm)
36
質量(kg)
4.57
型
BL型
穴径(Φmm)
19
内径(Φmm)
115.4
外径D(Φmm)
210
外径(Φmm)
210
使用圧力
10K
穴数
8
厚さt(mm)
18
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
115.4
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
114.3
寸法PCD(Φmm)
175
ガスケット座径(G)(mm)
151
商品豆知識
配管工事を支える補助部材