※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51373684 品番 シロ10KBD-F
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
呼び径(A)125 呼び径(B)5 外径(mm)250 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数8 形状閉止フランジ 厚さ(mm)20 全長(mm)40 質量(kg)7.18 BL型 穴径(Φmm)23 内径(Φmm)141.2 外径D(Φmm)250 外径(Φmm)250 使用圧力10K 穴数8 厚さt(mm)20 ガスケット座厚(f)(mm)2 内径do(Φmm)141.2 呼び圧力10K 適用管外径(Φmm)139.8 寸法PCD(Φmm)210 ガスケット座径(G)(mm)182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする