※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51373709 品番 シロ10KBD-F
参考基準価格(税別)¥18,950 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
呼び径(A)200 呼び径(B)8 外径(mm)330 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数12 形状閉止フランジ 厚さ(mm)22 全長(mm)- 質量(kg)13.9 BL型 穴径(Φmm)23 内径(Φmm)218 外径D(Φmm)330 外径(Φmm)330 使用圧力10K 穴数12 厚さt(mm)22 ガスケット座厚(f)(mm)2 内径do(Φmm)218 呼び圧力10K 適用管外径(Φmm)216.3 寸法PCD(Φmm)310 ガスケット座径(G)(mm)282

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする