※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373736
品番
シロ10KBD-F
参考基準価格(税別)
¥52,090
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
350
呼び径(B)
14
外径(mm)
490
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
16
形状
閉止フランジ
厚さ(mm)
26
全長(mm)
42
質量(kg)
36.9
型
BL型
穴径(Φmm)
25
内径(Φmm)
358.1
外径D(Φmm)
490
外径(Φmm)
490
使用圧力
10K
穴数
16
厚さt(mm)
26
ガスケット座厚(f)(mm)
3
内径do(Φmm)
358.1
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
355.6
寸法PCD(Φmm)
445
ガスケット座径(G)(mm)
413
商品豆知識
配管工事を支える補助部材