※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373745
品番
シロ10KBD-F
参考基準価格(税別)
¥73,550
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
400
呼び径(B)
16
外径(mm)
560
ボルト穴径(Φmm)
27
ボルト穴数
16
厚さ(mm)
28
全長(mm)
44
質量(kg)
52.1
型
BL型
穴径(Φmm)
27
内径(Φmm)
409
外径D(Φmm)
560
外径(Φmm)
560
使用圧力
10K
穴数
16
厚さt(mm)
28
ガスケット座厚(f)(mm)
3
内径do(Φmm)
409
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
406.4
寸法PCD(Φmm)
510
ガスケット座径(G)(mm)
475
商品豆知識
配管工事を支える補助部材