※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373763
品番
10KルーズSS-F
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
質量(kg)
0.72
穴径(Φmm)
15
外径D(Φmm)
100
使用圧力
10K
厚さt(mm)
14
半径R(mm)
6
内径do(Φmm)
30.2
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材