※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373867
品番
10KルーズSS-F
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
外径(mm)
330
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
12
質量(kg)
7.46
穴径(Φmm)
23
外径D(Φmm)
330
使用圧力
10K
厚さt(mm)
22
半径R(mm)
7
内径do(Φmm)
219.5
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
290
商品豆知識
配管工事を支える補助部材