※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373928
品番
シロ10KルーズSS-F
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
外径(mm)
135
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
鋼製(白)
厚さ(mm)
16
質量(kg)
1.47
穴径(Φmm)
19
内径(Φmm)
46
外径D(Φmm)
135
外径(Φmm)
135
使用圧力
10K
穴数
4
厚さt(mm)
16
半径R(mm)
6
内径do(Φmm)
46
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
100
寸法PCD(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材