※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51373955
品番
シロ10KルーズSS-F
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
外径(mm)
175
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
鋼製(白)
厚さ(mm)
18
質量(kg)
2.58
穴径(Φmm)
19
内径(Φmm)
79.5
外径D(Φmm)
175
外径(Φmm)
175
使用圧力
10K
穴数
4
厚さt(mm)
18
半径R(mm)
6
内径do(Φmm)
79.5
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
140
寸法PCD(Φmm)
140
商品豆知識
配管工事を支える補助部材