※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374043
品番
シロ10KルーズSS-F
参考基準価格(税別)
¥26,830
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
400
呼び径(B)
16
外径(mm)
560
ボルト穴径(Φmm)
27
ボルト穴数
16
材質
鋼製(白)
厚さ(mm)
28
質量(kg)
23.3
穴径(Φmm)
27
内径(Φmm)
411
外径D(Φmm)
560
外径(Φmm)
560
使用圧力
10K
穴数
16
厚さt(mm)
28
半径R(mm)
7
内径do(Φmm)
411
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
510
寸法PCD(Φmm)
510
商品豆知識
配管工事を支える補助部材