※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374104
品番
シロ10KルーズSS-F-ワリ
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
質量(kg)
1.86
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
155
使用圧力
10K
厚さt(mm)
16
半径R(mm)
6
内径do(Φmm)
64
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
120
商品豆知識
配管工事を支える補助部材