※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374174
品番
シロ10KルーズSS-F-ワリ
参考基準価格(税別)
¥20,090
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
外径(mm)
400
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
12
質量(kg)
11
穴径(Φmm)
25
外径D(Φmm)
400
使用圧力
10K
厚さt(mm)
24
半径R(mm)
7
内径do(Φmm)
270
呼び圧力
10K
取付穴PCD(mm)
355
商品豆知識
配管工事を支える補助部材