※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
黒鉄閉止フランジ 10K・BL-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374217
品番
10KBD-RF
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
形状
閉止フランジ
厚さ(mm)
14
全長(mm)
20
質量(kg)
1.22
型
BL型
穴径(Φmm)
19
内径(Φmm)
34.5
外径D(Φmm)
125
外径(Φmm)
125
使用圧力
10K
穴数
4
厚さt(mm)
14
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
34.5
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
34
寸法PCD(Φmm)
90
ガスケット座径(G)(mm)
67
商品豆知識
配管工事を支える補助部材