※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉄閉止フランジ 20K・BL-RF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51374366 品番 20KBD-RF
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
呼び径(A)50 呼び径(B)2 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 形状閉止フランジ 全長(mm)26 質量(kg)2.2 BL型 穴径(Φmm)19 外径D(Φmm)155 使用圧力20K 穴数8 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 内径do(Φmm)61.1 呼び圧力20K 適用管外径(Φmm)60.5 寸法PCD(Φmm)120 ガスケット座径(G)(mm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする