BHR87382GJ スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック) 51374419 BHR87382GJ スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック) 51374419 BHR87382GJ スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック) 51374419

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)748 回路数(実装)38 注文コード51374419 品番BHR87382GJ
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は横・回路数など28種類から選べます 他の種類を見る

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

仕様引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)43 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能ダブル発電対応 縦(mm)340 横(mm)748 ブレーカ自家発電用連携:20A 回路数(実装)38 主幹容量(A)75 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6) 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×733×30 分岐内容(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8 太陽光発電用連系ブレーカ30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。

※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※端子台定格150A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする