※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄閉止フランジ 20K・BL-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374454
品番
シロ20KBD-RF
参考基準価格(税別)
¥17,960
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
外径(mm)
270
ボルト穴径(Φmm)
25
全長(mm)
40
質量(kg)
10.5
型
BL型
穴径(Φmm)
25
外径D(Φmm)
270
使用圧力
20K
穴数
8
厚さt(mm)
26
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ボルト穴数
8
内径do(Φmm)
141.2
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
139.8
寸法PCD(Φmm)
225
ガスケット座径(G)(mm)
195
商品豆知識
配管工事を支える補助部材