※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
黒鉄フランジ 20K・SOP-RF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374698
品番
20KSS-RF
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
鋼
全長(mm)
20
質量(kg)
0.65
型
SOP型
穴径(Φmm)
15
外径D(Φmm)
95
使用圧力
20K
穴数
4
厚さt(mm)
14
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
22.2
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
21.7
寸法PCD(Φmm)
70
ガスケット座径(G)(mm)
51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材