※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
黒鉄フランジ 20K・SOP-RF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374707
品番
20KSS-RF
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
鋼
全長(mm)
22
質量(kg)
0.8
型
SOP型
穴径(Φmm)
15
外径D(Φmm)
100
使用圧力
20K
穴数
4
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
27.7
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
27.2
寸法PCD(Φmm)
75
ガスケット座径(G)(mm)
56
商品豆知識
配管工事を支える補助部材