※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉄フランジ 20K・SOP-RF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51374813 品番 20KSS-RF
参考基準価格(税別)¥24,790 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)250 呼び径(B)10 外径(mm)430 ボルト穴径(Φmm)27 ボルト穴数12 材質 全長(mm)52 質量(kg)21.9 SOP型 穴径(Φmm)27 外径D(Φmm)430 使用圧力20K 穴数12 厚さt(mm)34 ガスケット座厚(f)(mm)2 内径do(Φmm)269.5 呼び圧力20K 適用管外径(Φmm)267.4 寸法PCD(Φmm)380 ガスケット座径(G)(mm)345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする