※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 16K・SOP-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374865
品番
シロ16KSS-RF
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
外径(mm)
140
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
全長(mm)
24
質量(kg)
1.56
型
SOP型
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
140
使用圧力
16K
穴数
4
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
49.1
呼び圧力
16K
適用管外径(Φmm)
48.6
寸法PCD(Φmm)
105
ガスケット座径(G)(mm)
81
商品豆知識
配管工事を支える補助部材