BHRF86262GJ スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374909 BHRF86262GJ スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374909 BHRF86262GJ スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374909

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 ダブル発電対応/フリースペース付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)748 回路数(実装)26 注文コード51374909 品番BHRF86262GJ
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は横・回路数など19種類から選べます 他の種類を見る

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

仕様引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)31 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプフリースペース付 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能ダブル発電対応 縦(mm)340 横(mm)748 ブレーカ自家発電用連携:20A 回路数(実装)26 主幹容量(A)60 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6) 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×733×30 分岐内容(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6 太陽光発電用連系ブレーカ30A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。

※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※端子台定格150A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする