※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 16K・SOP-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51374944
品番
シロ16KSS-RF
参考基準価格(税別)
¥50,640
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
外径(mm)
430
ボルト穴径(Φmm)
27
ボルト穴数
12
全長(mm)
44
質量(kg)
18
型
SOP型
穴径(Φmm)
27
外径D(Φmm)
430
使用圧力
16K
穴数
12
厚さt(mm)
28
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
269.5
呼び圧力
16K
適用管外径(Φmm)
267.4
寸法PCD(Φmm)
380
ガスケット座径(G)(mm)
345
商品豆知識
配管工事を支える補助部材