※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 20K・SOP-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51375048
品番
シロ20KSS-RF
参考基準価格(税別)
¥14,010
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
外径(mm)
305
ボルト穴径(Φmm)
25
ボルト穴数
12
全長(mm)
42
質量(kg)
10.1
型
SOP型
穴径(Φmm)
25
外径D(Φmm)
305
使用圧力
20K
穴数
12
厚さt(mm)
28
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
166.6
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
165.2
寸法PCD(Φmm)
260
ガスケット座径(G)(mm)
230
商品豆知識
配管工事を支える補助部材