※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 20K・SOP-RF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51375075
品番
シロ20KSS-RF
参考基準価格(税別)
¥35,790
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
外径(mm)
480
ボルト穴径(Φmm)
27
ボルト穴数
16
全長(mm)
56
質量(kg)
25.8
型
SOP型
穴径(Φmm)
27
外径D(Φmm)
480
使用圧力
20K
穴数
16
厚さt(mm)
36
ガスケット座厚(f)(mm)
3
内径do(Φmm)
321
呼び圧力
20K
適用管外径(Φmm)
318.5
寸法PCD(Φmm)
430
ガスケット座径(G)(mm)
395
商品豆知識
配管工事を支える補助部材