※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51375084
品番
シロ10KSS-F-ワリ
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
全長(mm)
16
質量(kg)
0.56
型
SOP型
穴径(Φmm)
15
外径D(Φmm)
95
使用圧力
10K
穴数
4
厚さt(mm)
12
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
22.2
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
21.7
寸法PCD(Φmm)
70
ガスケット座径(G)(mm)
51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材