※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
51375109
品番
シロ10KSS-F-ワリ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
全長(mm)
20
質量(kg)
1.12
型
SOP型
穴径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
125
使用圧力
10K
穴数
4
厚さt(mm)
14
ガスケット座厚(f)(mm)
1
内径do(Φmm)
34.5
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
34
寸法PCD(Φmm)
90
ガスケット座径(G)(mm)
67
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51375109
シロ10KSS-F-ワリ
51375118
シロ10KSS-F-ワリ
白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF
イシグロ
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました