※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51375197
品番
シロ10KSS-F-ワリ
参考基準価格(税別)
¥11,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
外径(mm)
280
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
全長(mm)
40
質量(kg)
6.3
型
SOP型
穴径(Φmm)
23
外径D(Φmm)
280
使用圧力
10K
穴数
8
厚さt(mm)
22
ガスケット座厚(f)(mm)
2
内径do(Φmm)
166.6
呼び圧力
10K
適用管外径(Φmm)
165.2
寸法PCD(Φmm)
240
ガスケット座径(G)(mm)
212
商品豆知識
配管工事を支える補助部材